{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina čeljusti b | 80 mm | |
| Višina čeljusti h | 45 mm | |
| Višina h1 | 25 mm | |
| Dolžina čeljusti l | 68,5 mm | |
| Dolžina l1 | 12 mm | |
| ustreza barvni kodi | Xpent1-2 | |
| Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
| Številka izdelka | 361125 80C | |
| EAN/GTIN | 4045197849052 | |
| Številka proizvajalca | 361125 80C | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |