Drsna lestev GFK 2-sekcijska brez prečke 2x12 prečk

Št. art.: 36112
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Potisna lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 36112
EAN/GTIN 4031405361126
Številka proizvajalca 036112
L-število L90110 925
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drsna lestev iz GRP
  • Palice in prečke iz plastičnih profilov, ojačanih s steklenimi vlakni (odpornost proti staranju najmanj 10 let)
  • Kvadratne prečke 28 x 29 mm z utori na obeh straneh
  • Brez polnil
  • Visoka trdnost Rung / Spar povezava
  • Okovje jeklo pocinkano
  • Enostavna nastavitev višine od prečke do prečke
  • Zgornja lestev iz velikosti 2 x 12 klinov s stenskimi valji
  • Vodilni nastavki, odporni proti koroziji
  • Lestve do 3,0 m z lestvi nivello®
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Primerno za delo v bližini ali na delih pod napetostjo
  • Drsna lestev je testirana v skladu z DIN EN 131. Zasnova upošteva EN 61478:2002 (kat. 1: 28 000 voltov)
  • Napotek: V skladu s standardom pritrjenega drsnega odseka ni mogoče ločiti od lestve za dolžine več kot 3,0 m.
  • Napotek: Lestve, daljše od 3,0 m, se lahko uporabljajo brez prečne tirnice samo, če se uporabljajo izključno za predvideni namen (npr. Trajno nameščene, pritrjene, pritrjene s pasom).
  • Napotek: Izdelki z vsebino GRP so zaradi občutljivosti izključeni iz zamenjave; velja zakonska garancija (odpornost proti staranju 10 let)

Lastnosti:

  • Delovna višina: 7400 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Podaljšana dolžina: 6410 mm
  • Dolžina uvlečena: 3610 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: GFK
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 2x12 klini
  • Višina stopnic/prečk: 29 mm
  • Globina koraka/prečk: 28 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da