PSSNR 2525M-12 Vpenjalno držalo s 45°-nastavnim kotom in vpenjalom s kolenastim prenosom za vzdolžno in plano struženje za negativne, kvadratne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3606549
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3606549
EAN/GTIN 7291075098068
Številka proizvajalca 3606549
L-število L23990 50

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 29 mm, skupna dolžina (OAL) 158,3 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 29 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SNMG 1204
  • Skupna dolžina (OAL) 158,3 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -5,5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -5,5 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov