{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | NC8 | |
| Tip | 90 | |
| Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | |
| Vpenjalna sila do maksimalno | 28 kN | |
| Masa | 15 kg | |
| Celotna dolžina L | 339 mm | |
| Dolžina osnovnega telesa a | 283 mm | |
| Širina prečke B1 −0,05 | 90 mm | |
| Vpenjalno območje b | 0 mm - 126 mm | |
| Višina osnovnega telesa c −0,02 | 80 mm | |
| Vpenjalno območje d | 91 mm - 217 mm | |
| Višina čeljusti h | 34 mm | |
| Vzdolžni utor l H7 | 20 mm | |
| m | 112 mm | |
| Prečni utor n H7 | 20 mm | |
| r ±0,015 | 73 mm | |
| t | 97 mm | |
| Barvna koda za primerni pribor | NC8 | |
| Število navojev za prislon za obdelovanec | 3 | |
| Vrsta izdelka | Strojni primež |
| Številka izdelka | 360405 90 | |
| EAN/GTIN | 4250364403252 | |
| Številka proizvajalca | 6921908000055 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |