Klešče za vodne črpalke Industrijska potisna 300 mm

Št. art.: 36039
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 36039
EAN/GTIN 4010995360399
Številka proizvajalca 36039
L-število L60070 3552
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Zadovoljuje vaše zahteve: trajno stabilen zaradi prehodnega spoja z dvojnim vodilom
  • Prilagajanje: Za oprijemanje in držanje cevi in kvadratnih profilov ter šestkotnih matic na območju vgradnje
  • Material: Ključi za vodne črpalke zagotavljajo optimalen oprijem
  • Ključi za vodne črpalke z 9-stopenjsko nastavitvijo zaskočnice zagotavljajo največjo variabilnost pri delu na območju montaže
  • Pri izvajanju montažnih del je treba obdelovati cevi, matice ter okrogle in kotne materiale različnih dimenzij
  • Ključi za vodne črpalke zagotavljajo optimalen oprijem
  • S 9-stopenjsko nastavitvijo zaskočnice zagotavljajo največjo variabilnost pri delu na območju montaže
  • Za poškodbe zaradi zmečkanj je izključena možnost zdrsa zaradi vgrajene zaščite vpenjanja
  • Ključi so opremljene z okvirnim sklepom, ki zaradi dvojnega vodila zagotavlja največjo stabilnost
  • Sočasno vitka zasnova na območju glave in sklepa zagotavlja enostaven dostop do obdelovanca, Ročaji klešč so izdelani iz nedrseče plastike in uporabniku zagotavljajo močan oprijem tudi pri delu na mastnem ali mokrem terenu
  • Tudi ergonomsko oblikovani ročaji klešč omogočajo udobno delo brez utrujenosti
  • , delo brez utrujenosti
  • Tudi funkcija samozapenjanja na ceveh in maticah preprečuje zdrs na obdelovancu in tako omogoča zelo udobno delo
  • V času uporabe kakovostni, posebej kaljeni zobje zagotavljajo varen oprijem tudi po več letih uporabe
  • Trdne klešče za vodne črpalke so neobčutljive na umazanijo
  • DIN ISO 8976

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • širina ključa (mm): 63 mm
  • premer cevi (palci): 2 1/2″
  • delovna dolžina (mm): 300 mm
  • delovna dolžina (palci): 12″
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne