S-SDUCR 8-2 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 55°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom.

Št. art.: 3601973
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3601973
EAN/GTIN 7291075093216
Številka proizvajalca 3601973
L-število L23990 1504

Opis

Opis:

Izvrtalne palice, premer sprejema na strani stroja (DCONMS) 1/2″, Dmin odcepljanja 0,629″, skupna dolžina (OAL) 6″, višina peclja (H) 0,46″.

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 1/2”
  • Smer (HAND): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,35″
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Dmin odcepljanja 0,629″
  • Celotna dolžina (OAL): 6″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -9 stopinj
  • Zmanjšani premer telesa (LDRED): 1″
  • Višina gredi (H): 0,46″

Ustreznih izdelkov