E-SCLCR 5-2 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom.

Št. art.: 3601946
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3601946
EAN/GTIN 7291075123425
Številka proizvajalca 3601946
L-število L23990 1177

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,312 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 0,393″, skupna dolžina (OAL) 5 ″, višina vpenjala (H) 0,28″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,312″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,2″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,393″
  • Skupna dolžina (OAL): 5″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -11 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 0,28″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun