SVVNN 1616H-12F Vpenjalno držalo z vijačnim vpenjalom za negativne 35°-obračalne rezalne ploščice - z naležno objemko za visoko mero natančnosti pri struženju profilov

Št. art.: 3601912
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3601912
EAN/GTIN 7291075147094
Številka proizvajalca 3601912
L-število L23990 1654

Opis

Opis:

stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 100 mm, dolžina glave (LH) 26 mm

Lastnosti:

  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Funkcionalna dolžina (LF) 100 mm
  • Širina funkcije (WF) 8 mm
  • Dolžina glave (levo) 26 mm
  • Premer Incircle (IC) 7,15 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) VNMG 12T3
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -14 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov