S16Q SQLCR-09 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, 80°-kvadratne obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3601573
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3601573
EAN/GTIN 7291075065091
Številka proizvajalca 3601573
L-število L23990 610

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, Dmin odcep 20 mm, skupna dolžina (OAL) 180 mm, višina stebla (H) 15 mm

Lastnosti:

  • Premer vpenjanja, na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Smer (HAND) Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF) 11 mm
  • Oznaka Rezalni vložek (MIID) QCMT 09T304-SM
  • Dmin odcepljanja 20 mm
  • Celotna dolžina (OAL) 180 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -12 stopinj
  • Zmanjšani premer ohišja (LDRED) 45 mm
  • Višina trna (H) 15 mm

Ustreznih izdelkov