S25T MWLNL-08W Stružni noži Top Wedge za dvostranske trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3601324
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3601324
EAN/GTIN 7291075037272
Številka proizvajalca 3601324
L-število L23990 521

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, Dmin odcep 32 mm, skupna dolžina (OAL) 300 mm, višina stebla (H) 23 mm

Lastnosti:

  • Premer vpenjanja, na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Smer (ROKA) Leva roka
  • Funkcionalna širina (WF) 17 mm
  • Oznaka Rezalni vložek (MIID) WNMG 080404-GN
  • Dmin odcepljanja 32 mm
  • Celotna dolžina (OAL) 300 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -12 stopinj
  • Zmanjšani premer ohišja (LDRED) 35 mm
  • Višina trna (H) 23 mm

Ustreznih izdelkov