S32U MWLNL-06W Stružni noži Top Wedge za dvostranske trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3601314
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3601314
EAN/GTIN 7291075037227
Številka proizvajalca 3601314
L-število L23990 489

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, Dmin odcep 36 mm, skupna dolžina (OAL) 350 mm, višina stebla (H) 29 mm

Lastnosti:

  • Premer vpenjanja, na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (ROKA) Leva roka
  • Funkcionalna širina (WF) 19 mm
  • Oznaka Rezalni vložek (MIID) WNMG 06T304-GN
  • Dmin odcepljanja 36 mm
  • Celotna dolžina (OAL) 350 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -10 stopinj
  • Zmanjšani premer ohišja (LDRED) 40 mm
  • Višina trna (H) 29 mm

Ustreznih izdelkov