A32S MWLNR-06W Stružni noži Top Wedge za dvostranske trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3601302
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3601302
EAN/GTIN 7291075037128
Številka proizvajalca 3601302
L-število L23990 467

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, Dmin delitev 36 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm, višina stebla (H) 29 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 19 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WNMG 06T304-GN
  • DMin, odcep 36 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -10 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 28 mm
  • Višina vpenjala (H) 29 mm

Ustreznih izdelkov