{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vpenjalna sila do maksimalno | 17 kN | |
| Vrtilni moment | 40 Nm | |
| Masa | 2,5 kg | |
| Hod | 22 mm | |
| Širina čeljusti A | 80 mm | |
| Dolžina | 110 mm | |
| Širina | 80 mm | |
| Vpenjalno območje b | 7 mm - 87 mm | |
| Višina | 50,2 mm | |
| ustreza barvni kodi | ZC 80 | |
| Vrsta izdelka | Strojni primež |
| Številka izdelka | 360130 80 | |
| EAN/GTIN | 4045197642387 | |
| Številka proizvajalca | 360130 80 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |