S0610H SWUBR-06 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za male, pozitivne trikotne obračalne rezalne ploščice WBMT

Št. art.: 3601265
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3601265
EAN/GTIN 7291075065626
Številka proizvajalca 3601265
L-število L23990 76

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 10 mm, Dmin odcep 6 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, višina stebla (H) 9 mm

Lastnosti:

  • Premer vpenjanja, na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Smer (HAND) Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF) 3 mm
  • Oznaka Rezalni vložek (MIID) WBMT 060101L
  • Dmin odcepljanja 6 mm
  • Celotna dolžina (OAL) 100 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -15 stopinj
  • Zmanjšani premer ohišja (LDRED) 20 mm
  • Višina trna (H) 9 mm

Ustreznih izdelkov