A-SVUNR 20-2.5 Noži za notranje struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za negativne, 35°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3601238
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3601238
EAN/GTIN 7291075088786
Številka proizvajalca 3601238
L-število L23990 1337

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1,46″, skupna dolžina (OAL) 10 ″, višina vpenjala (H) 1,142″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,91″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): VNMG 2,5-1-NF
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,46″
  • Skupna dolžina (OAL): 10″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -14 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1,97″
  • Višina vpenjala (H): 1,142″

Ustreznih izdelkov