A-SVUNR 12-2.5 Noži za notranje struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za negativne, 35°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3601217
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3601217
EAN/GTIN 7291075088748
Številka proizvajalca 3601217
L-število L23990 1314

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1,04″, skupna dolžina (OAL) 7 ″, višina vpenjala (H) 0,677″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,63″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): VNMG 2,5-1-NF
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,04″
  • Skupna dolžina (OAL): 7″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -14 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1,2″
  • Višina vpenjala (H): 0,677″

Ustreznih izdelkov