• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Predložna čeljust, Širina čeljusti/material: 80ALUmm

Št. art.: 360090 80ALU
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti/material (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 80 mm
Material Aluminij
Dolžina 90 mm
Višina 49 mm
Širina 29 mm
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 360090 80ALU
EAN/GTIN 4045197482518
Številka proizvajalca 360090 80ALU
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje individualnih kontur obdelovancev.

Primerno za:

Vzporedno vpenjalno čeljust art. 360085 in nepomično čeljust art. 360116.