S-SDUCL 16-3 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 55°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom.

Št. art.: 3600834
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3600834
EAN/GTIN 7291075093148
Številka proizvajalca 3600834
L-število L23990 1067

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer, strojna stran (DCONMS) 1”, Dmin delitev 1,22”, delovna dolžina (OAL) 11.81”, višina gredi (H) 0,92”

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Smer (HAND): Leva stran
  • Funkcionalna širina (WF): 0,63″
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): DCMT 3-0-PF
  • DMin delitev 1,22”
  • Celotna dolžina (OAL): 11,81″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -5 stopinj
  • Zmanjšani premer telesa (LDRED): 2,17”
  • Višina gredi (H): 0,92″

Ustreznih izdelkov