S-SCLCR 16-4 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom.

Št. art.: 3600832
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3600832
EAN/GTIN 7291075123418
Številka proizvajalca 3600832
L-število L23990 1053

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer, strojna stran (DCONMS) 1”, Dmin delitev 1,22”, delovna dolžina (OAL) 12”, višina gredi (H) 0 921”

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Smer (HAND): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,63″
  • DMin delitev 1,22”
  • Celotna dolžina (OAL): 12″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -5 stopinj
  • Zmanjšani premer telesa (LDRED): 1-3/4”
  • Višina gredi (H): 0.921″

Ustreznih izdelkov