S32T MTLNL-16W-M Stružni noži na vpenjaje z zagozdo s 95°-nastavnim kotom za negativne, trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3600609
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3600609
EAN/GTIN 7291075064070
Številka proizvajalca 3600609
L-število L23990 340

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, Dmin odcep 40 mm, skupna dolžina (OAL) 300 mm, višina stebla (H) 30 mm

Lastnosti:

  • Premer vpenjanja, na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (ROKA) Leva roka
  • Funkcionalna širina (WF) 22 mm
  • Oznaka Rezalni vložek (MIID) TNMG 160404-F3P
  • Dmin odcepljanja 40 mm
  • Celotna dolžina (OAL) 300 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -12 stopinj
  • Zmanjšani premer ohišja (LDRED) 50 mm
  • Višina trna (H) 30 mm

Ustreznih izdelkov