Digitalno radijsko 3D-tipalo s tipalnim nastavkom (⌀ 4 mm) XTOUCH, ⌀ tipalne kroglice: 4mm

Št. art.: 359450 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ tipalne kroglice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Serija XTOUCH
⌀ držala 16 mm
Odčitavanje 0,005 mm
Točnost merjenja < 0,01 mm
Odmik x, y, z po 7 mm
Dolžina ohišja 82 mm
Globina ohišja 39 mm
Širina ohišja 67 mm
prosta dolžina tipalne roke 40 mm
Celotna dolžina (ohišje in tipalni nastavek) 134 mm
Hod justiranja ±0,4 mm
Masa 0,52 kg
Nadomestni tipalni nastavek 359505 4
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Gumbasta baterija
Vrsta izdelka Tipalo
Napajanje Baterijsko napajanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 359450 4
EAN/GTIN 4062406370602
Številka proizvajalca 359450 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Možnost prenosa izmerjenih vrednosti v kombinaciji z GARANT Xconnect št. 359455 1.
  • Le za krmilnike Siemens in Heidenhain. Stroj na pultu za upravljanje potrebuje delujoč USB-vhod.
  • Visoka natančnost in linearnost. Za povsem samodejno določanje ničelne točke obdelovanca, merjenje dolžin, središča izvrtine, referenčnih robov in usmerjenosti osi.
  • Udobno in enostavno justiranje krožnega teka.
  • Veliko delovno območje v vse smeri (x, y, z = 7 mm).
  • Kompaktno kovinsko ohišje.
  • Zaščiteno pred prahom in vodo = IP 67.
  • Zareze za prelom segmentov.
  • Preprosto menijsko vodenje.
  • Hitri zagon brez premestitve strojne opreme in pomoči serviserja.
  • Poseganje v operacijski sistem orodnega stroja ni potrebno!
  • Zmanjšanje izmeta.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Samodejni prenos izmerjenih vrednosti v krmilnik stroja z GARANT Xconnect št. 359455 1.
Za povsem samodejno določanje ničelne točke obdelovanca, merjenje dolžin, središča izvrtine, referenčnih robov in usmerjenosti osi. Mogoče je tudi ročno delovanje brez radijskega prenosa (brez XCONNECT).

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo CR2 in tipalnim nastavkom št. 359505 4.

Dodatni pribor:

Ključ za radijski prenos XCONNECT art. 359455 1.

Opomba:

Ustrezni tipalni nastavek art. 359505 4. Ta izdelek je na stroju fiksno nameščen in ga je na drugem stroju mogoče uporabiti le z vnovično zahtevo cikla.

Warning:

Namen uporabe
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Za industrijsko rabo.
  • Uporabljajte samo na ravni in čisti podlagi.
  • Uporabljajte le pri brezhibni montaži in če so zaščitne naprave in varnostne priprave stroja popolnoma delujoče.
  • Uporabljajte samo originalne nadomestne in obrabne dele.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
  • Ne izpostavljajte udarcem, trkom ali težkim bremenom.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.