Jakna s kapuco High Vis Black/Yellow XXL

Št. art.: 355211589933XXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva schwarz / gelb
Univerzalna velikost 2XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 355211589933XXL
EAN/GTIN 7330509831151
Številka proizvajalca 355211589933XXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, francoski frotir, 320 g/m².
100 % bombaž, fluorescenčni material iz 100 % poliestra

Podrobnosti
Tisk na rami
Blåkläder
Fiksiran, nastavljiva kapuca

Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga

Zapestnica na koncu rokava

Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak

Žepi
Vhodni žep s skritim žepom z zadrgo

Opis:

  • Mehka in udobna jopa s kapuco v Hi-vis barvi in z lepo kakovostjo bombaža
  • Ma porezan odsevni trak za izjemno dobre raztegljive lastnosti in zračnost
  • Žepi na straneh, visok ovratnik, popolna zadrga spredaj ter manšete na spodnjem delu in koncih rokavov za večje udobje
  • Temni del puloverja je sestavljen iz 100-odstotnega bombaža, del Hi-vis pa iz 100-odstotnega poliestra
  • Certificiran v skladu z EN ISO 20471, razred 1

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D