{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Osnovno držalo | Ultra precizno vreteno SK50 | |
| Hitra nastavitev | pnevmatska | |
| Merilno območje X | 400 mm | |
| Merilno območje Z | 400 mm | |
| Viličasti kaliber X | 100 mm | |
| Širina podnožja | 1.294 mm | |
| Celotna višina | 1.735 mm | |
| Celotna širina | 2.264 mm | |
| Globina | 590 mm | |
| Masa | 300 kg | |
| Obremenitev vretena | 30 kg | |
| Druga kamera v nosilcu za objektive | ne | |
| Velikost prikazovalnika | 24 col | |
| Vmesnik | Hoffmann Group Connected | |
| Serija | Hoffmann Group Connected | |
| Vrsta izdelka | Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov |
| Številka izdelka | 355020 UAD | |
| EAN/GTIN | 4034221181404 | |
| Številka proizvajalca | M-G1160-HO | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 Igenhausen, Deutschland, www.haimer.com |