Reducirni trn SK50 / VDI, Osnovni vpenjalni trn SK/reducir VDI: 50/V25

Št. art.: 354773 50/V25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Osnovni vpenjalni trn SK/reducir VDI Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Osnovno držalo s strmim konusom 50 mm
Reducirana velikost vpenjalnega trna 25 mm
Vrsta izdelka Reducirni trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 354773 50/V25
EAN/GTIN 4045197964083
Številka proizvajalca 354773 50/V25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opomba:

Drugi adapterji SK50 po naročilu:
  • VX3 – številka artikla EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 – številka artikla EWS: 19.SK50VX4
  • V5 – številka artikla EWS: 19.SK50V5