Podstavna omara za napravo za nakrčevanje, Širina: 1500mm

Št. art.: 354291 1500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Višina delovne mize: 840
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Debelina plošče: 50
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina delovne mize 840 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Debelina plošče 50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Višina 840 mm
Širina 1.500 mm
Globina 700 mm
Vrsta izdelka Podnožje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 354291 1500
EAN/GTIN 4062406294915
Številka proizvajalca 354291 1500
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Ogrodje s 3 predali in enimi vrati, RAL 7035 svetlo siva, in predali, RAL 7016 antracitno siva. (Prostor za shranjevanje za aktivni hladilnik hladilne enote CU1).
  • Ogrodje iz zvarjene jeklene pločevine, delovna plošča iz beolina, robovi so na vseh straneh obloženi s trakom iz 3 mm debelega grafita.

Opomba:

Spremembe barve zaradi vpliva sončne svetlobe ali luči niso podlaga za reklamacijo.
Beolin je neporozen, higienski umetni kamen iz naravnih mineralov in smol. Majhne poškodbe (praske) se lahko brez težav odpravijo s poliranjem.