Digitalna mikrometrska glava, 0-1", Digimatic, 0,709" gred

Št. art.: 350-351-30
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 350-351-30
EAN/GTIN 4946368696058
Številka proizvajalca 350-351-30
L-število L40010 12456
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometrska glava z merilnim območjem 25 mm in vpenjalnim držalom 10 mm, ki vam ponuja naslednje prednosti Za vgradnjo v nastavke, stroje in merilne naprave. Izmerjene vrednosti so jasno prikazane z ločljivostjo 0,001 mm. Premer vpenjalne gredi: 10 mm

Lastnosti:

Natančnost (µm): ±2 μm (brez napake kvantifikacije)
Merilno območje: 0 - 1

Ustreznih izdelkov