Zidarski dleto 30 x 400 mm, 8-kotno 20 mm, polirano

Št. art.: 350 400 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 350 400 0
EAN/GTIN 4049002001482
Številka proizvajalca 350 400 0
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • se uporablja predvsem v gradbeništvu
  • iz visokolegirane orodne jekla
  • profilni material: 8–kotnik
  • v celoti utrjen za maksimalni prenos udarne sile, omogoča ponovno brušenje delovnega konca
  • poseben varnostni udarni glavnik preprečuje odcepljanje materiala in deformacije
  • zlato barvno potopno lakiran
  • Zahteve iz veljavnih standardov (npr. DIN) so izpolnjene ali presežene.
  • vsa orodja so GS-preizkušena

Lastnosti:

  • Masa: 1000g
  • Dolžina: 400 mm
  • Izvedba: polirane
  • Barva: gold
  • Profil: 8–kotnik
  • Profil: 20 mm
  • Širina: 30 mm