Podporni brusilni disk 300x40x76 mm Oblika 1 10A60M5AV217

Št. art.: 34983
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34983
EAN/GTIN 9003170349833
Številka proizvajalca 34983
L-število L50140 416
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Vitrificirani vezani brusilni diski se uporabljajo predvsem v delavnicah in servisih. Posebej vsestranski so za brušenje in brušenje različnih sestavnih delov. Usklajene specifikacije omogočajo širok razpon uporabe, od grobega do finega brušenja. Ti diski so dobavljeni v embalaži, ki je prijazna do trgovcev in omogoča varčno shranjevanje. Komplet redukcijskih obročkov je že vključen v embalažo in ga je mogoče tudi dodatno naročiti.

Lastnosti:

  • Oblika: ravna
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Primerno za materiale: jeklo
  • Specifikacija : 10A 60 M5A V217
  • Dimenzije (D x D x V): 300 x 40 x 76 mm
  • Premer: 300 mm
  • Debelina: 40 mm
  • Izvrtina: 76 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Univerzalna uporaba
  • Dolga življenjska doba
  • Zložljivi

Uporaba:

  • Univerzalna uporaba za obdelavo različnih sestavnih delov pri grobem in finem brušenju