Suhi brusilni kolut iz keramike 100x50x20mm oblika 6 89A462K5AV53

Št. art.: 34924
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34924
EAN/GTIN 9003170349246
Številka proizvajalca 34924
L-število L50140 630
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

S tem orodjem lahko brusite vsa orodja za rezanje kovin v lesni in kovinski industriji ter različna rezila za škarje. Ti izdelki so diski in čašni krožniki z belim aluminijevim oksidom ali mešanico sintranega aluminijevega oksida, ki se uporabljajo za suho brušenje. Usklajena specifikacija tega orodja preprečuje razbarvanje obdelovancev.

Lastnosti:

  • Oblika: 6 VALJASTIH KROŽNIKOV
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : W10/E10
  • Dimenzije (D x D x V): 100 x 50 x 20 mm
  • Premer: 100 mm
  • Debelina: 50 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Primerno za materiale: Jeklo, HSS

Prednosti:

  • Univerzalna uporaba na jeklu
  • Brez razbarvanja obdelovancev
  • Lahko se prilagodi

Uporaba:

  • Za obdelavo vseh orodij za rezanje kovin v lesni in kovinski industriji ter različnih jeklenih rezil in rezil iz HSS