TPMX 140308R-G IC8355 obračljive rezalne plošče za DSDEC- / DDD-EC- / DSD-IC- / DSC-EC- / DSC-IC-vrtalne glave

Št. art.: 3481697
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3481697
EAN/GTIN 7291075602012
Številka proizvajalca 3481697

Opis

Description:

Indexable Drill Inserts, Corner Radius (RE) 0.8 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 8.45 mm, Insert Thickness (S) 3.5 mm

Feature:

  • Corner Radius (RE): 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Inscribed Circle Diameter (IC): 8.45 mm
  • Insert Thickness (S): 3.5 mm