TPMX 280716R-BG IC948 obračljive rezalne plošče za DSDEC- / DDD-EC- / DSD-IC- / DSC-EC- / DSC-IC-vrtalne glave

Št. art.: 3481692
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3481692
EAN/GTIN 7291075601985
Številka proizvajalca 3481692

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, kotni radius (RE) 1,6 mm, premer notranjega kroga (IC) 17 mm, debelina rezilnega vložka (S) 7,5 mm

Lastnosti:

  • Radius kota (RE): 1,6 mm
  • Smer (HAND): Desna roka
  • Premer notranjega kroga (IC): 17 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S): 7,5 mm