NPMT 120408L-HF-C IC806 obračljiva rezalna ploščica za DSD-EF / DDD-EF svedre

Št. art.: 3481565
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3481565
EAN/GTIN 7291075602180
Številka proizvajalca 3481565

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, kotni radius (RE) 0,8 mm, dolžina rezalne kante (L) 10 mm, premer notranjega kroga (IC) 12,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4 mm

Lastnosti:

  • Radius kota (RE): 0,8 mm
  • Smer (HAND): Leva stran
  • Dolžina rezalne kante (L): 10 mm
  • Premer notranjega kroga (IC): 12,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S): 4 mm