NPHT 110408R-HF-P IC908 Precizne zunanje rezalne plošče za vrtalne glave DSD-EF-FB- / DDD-EF-FB- / DSD-IF-FB

Št. art.: 3481564
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3481564
EAN/GTIN 7291075605877
Številka proizvajalca 3481564

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, kotni radius (RE) 0,8 mm, dolžina rezalne kante (L) 10 mm, premer notranjega kroga (IC) 11 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4 mm

Lastnosti:

  • Radius kota (RE): 0,8 mm
  • Smer (HAND): Desna roka
  • Dolžina rezalne kante (L): 10 mm
  • Premer notranjega kroga (IC): 11 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S): 4 mm