DDD-E3 56,21–65,00 NOM 0 Dvovodne globinske svedre z 4-navojnim zunanjim navojem in spajkanimi rezili

Št. art.: 3481548
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3481548
EAN/GTIN 7291075600537
Številka proizvajalca 3481548

Opis

Opis:

Vrtalni telo z WSP, skupna dolžina (OAL) 84 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 51 mm
  • Velikost povezovalnega niza (Ts): TDO-I13
  • Premer rezanja, maks. (DCX): 65 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN): 56,21 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 84 mm