LOGT 060204R-DT IC908 Obratna rezalna ploščica za globoko vrtanje z 2 rezalnimi robovi, delilnikom odrezkov, pozitivnim oblikovalnikom odrezkov in geometrijo brisalca

Št. art.: 3481476
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3481476
EAN/GTIN 7291075612813
Številka proizvajalca 3481476

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, kotni radius (RE) 0,4 mm, premer notranjega kroga (IC) 7 mm, debelina rezilnega vložka (S) 2 mm

Lastnosti:

  • Radius kota (RE): 0,4 mm
  • Premer notranjega kroga (IC): 7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S): 2 mm