GD-DHL 14.50-1650-23 Gundrills za zamenljive svedre z tremi rezili in brisalcem za visoko kakovost površine

Št. art.: 3481385
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Številka izdelka 3481385
EAN/GTIN 7291075615203
Številka proizvajalca 3481385

Opis

Opis:

Vrtalnik z WSP, premer rezila (DC) 14,5 mm, skupna dolžina (OAL) 1652 mm, uporabna dolžina (LU) 1574 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 25 mm
  • Premer rezanja (DC): 14,5 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): TOGT 07 .
  • Celotna dolžina (OAL): 1652 mm
  • Dolžina stebla (LS): 56 mm
  • Koristna dolžina (LU): 1574 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun