GD-DH 11.00-15D-M20-06 Vrtalnik za globoke luknje z zamenljivimi vložki in enostranskim rezilom ter ravnim zarezom za visoko kakovost površine izvrtine

Št. art.: 3481347
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3481347
EAN/GTIN 7291075614459
Številka proizvajalca 3481347

Opis

Opis:

Vrtalnik z WSP, premer rezila (DC) 11 mm, uporabna dolžina (LU) 181,8 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 20 mm
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina Thru
  • Premer rezanja (DC): 11 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF): 209 mm
  • Dolžina stebla (LS): 50 mm
  • Koristna dolžina (LU): 181,8 mm