GD-DH 10.50-20D-M20-06 Sveder za globoko vrtanje z zamenljivimi vložki in enostranskim rezilom ter ravnim robom za visoko kakovost površine izvrtine

Št. art.: 3481346
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3481346
EAN/GTIN 7291075614442
Številka proizvajalca 3481346

Opis

Opis:

Vrtalnik z WSP, premer rezila (DC) 10,5 mm, uporabna dolžina (LU) 221,8 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 20 mm
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina Thru
  • Premer rezanja (DC): 10,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF): 248 mm
  • Dolžina stebla (LS): 50 mm
  • Koristna dolžina (LU): 221,8 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico