GD-DH 30.00-20D-M40-13 Sveder za globoko vrtanje za uporabo na obdelovalnih centrih in strojih za globoko vrtanje

Št. art.: 3481266
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3481266
EAN/GTIN 7291075606973
Številka proizvajalca 3481266

Opis

Opis:

Vrtalnik z WSP, premer rezila (DC) 30 mm, skupna dolžina (OAL) 766,57 mm, uporabna dolžina (LU) 624,57 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 40 mm
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina Thru
  • Premer rezanja (DC): 30 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF): 693 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): TOGT 13
  • Celotna dolžina (OAL): 766,57 mm
  • Dolžina stebla (LS): 69 mm
  • Koristna dolžina (LU): 624,57 mm