GD-DHL 16.00-800-23 Gundrills za zamenljive svedre z tremi oblikovalci odrezkov in brisalcem za visoko kakovost površine

Št. art.: 3481257
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3481257
EAN/GTIN 7291075614992
Številka proizvajalca 3481257

Opis

Opis:

Vrtalnik z WSP, premer rezila (DC) 16 mm, skupna dolžina (OAL) 802,2 mm, uporabna dolžina (LU) 722,2 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 25 mm
  • Premer rezanja (DC): 16 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): TOGT 08 .
  • Celotna dolžina (OAL): 802,2 mm
  • Dolžina stebla (LS): 56 mm
  • Koristna dolžina (LU): 722,2 mm