GD-DH 0.625-10D-I1-07 Vrtalnik za globoke luknje s 3-rezilnimi obračljivimi rezili s oblikovalci odrezkov in brisalci za visoko kakovost površine

Št. art.: 3481247
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3481247
EAN/GTIN 7291075607642
Številka proizvajalca 3481247

Opis

Opis:

Vrtalnik z WSP, premer rezila (DC) 5/8″, skupna dolžina (OAL) 10.089″, uporabna dolžina (LU) 6,378″

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina Thru
  • Premer rezanja (DC): 5/8”
  • Nazivni premer 0.625″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 7,8″
  • Celotna dolžina (OAL): 10.089″
  • Dolžina stebla (LS): 02:21″
  • Koristna dolžina (LU): 6.378″

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico