GD-DHL 13.00X1000-35 Sveder za globoko vrtanje za 2-rezne obojestranske rezalne ploščice z delilnikom odrezkov in geometrijo brisalca za odlično kakovost površine

Št. art.: 3481233
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 3481233
EAN/GTIN 7291075612974
Številka proizvajalca 3481233

Opis

Opis:

Vrtalnik z WSP, premer rezila (DC) 13 mm, skupna dolžina (OAL) 1001,8 mm, uporabna dolžina (LU) 925,8 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 25 mm
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina Thru
  • Premer rezanja (DC): 13 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): LOGT 06
  • Celotna dolžina (OAL): 1001,8 mm
  • Dolžina stebla (LS): 56 mm
  • Koristna dolžina (LU): 925,8 mm