GD-DHL 12.00X800-22 Sveder za globoko vrtanje za 2-rezne obojestranske rezalne ploščice z delilnikom odrezkov in geometrijo brisalca za odlično kakovost površine

Št. art.: 3481219
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3481219
EAN/GTIN 7291075612837
Številka proizvajalca 3481219

Opis

Opis:

Vrtalnik z WSP, premer rezila (DC) 12 mm, skupna dolžina (OAL) 801,8 mm, uporabna dolžina (LU) 733,8 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 20 mm
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina Thru
  • Premer rezanja (DC): 12 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): LOGT 06
  • Celotna dolžina (OAL): 801,8 mm
  • Dolžina stebla (LS): 50 mm
  • Koristna dolžina (LU): 733,8 mm