GD-DH 28.00-15D-M40-12 Sveder za globoko vrtanje za uporabo na obdelovalnih centrih in strojih za globoko vrtanje

Št. art.: 3481131
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3481131
EAN/GTIN 7291075606898
Številka proizvajalca 3481131

Opis

Opis:

Vrtalnik z WSP, premer rezila (DC) 28 mm, skupna dolžina (OAL) 550,6 mm, uporabna dolžina (LU) 423,6 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 40 mm
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina Thru
  • Premer rezanja (DC): 28 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF): 477 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): TOGT 12
  • Celotna dolžina (OAL): 550,6 mm
  • Dolžina stebla (LS): 70 mm
  • Koristna dolžina (LU): 423,6 mm