GD-DH 22.00-25D-M32-11 Sveder za globoko vrtanje za uporabo na obdelovalnih centrih in strojih za globoko vrtanje

Št. art.: 3481114
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3481114
EAN/GTIN 7291075606720
Številka proizvajalca 3481114

Opis

Opis:

Vrtalnik z WSP, premer rezila (DC) 22 mm, skupna dolžina (OAL) 686,4 mm, uporabna dolžina (LU) 578,4 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 32 mm
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina Thru
  • Premer rezanja (DC): 22 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF): 623 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): TOGT 11
  • Celotna dolžina (OAL): 686,4 mm
  • Dolžina stebla (LS): 60 mm
  • Koristna dolžina (LU): 578,4 mm