GD-DH 19.00-10D-M25-09 Sveder za globoko vrtanje za uporabo na obdelovalnih centrih in strojih za globoko vrtanje

Št. art.: 3481102
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3481102
EAN/GTIN 7291075606607
Številka proizvajalca 3481102

Opis

Opis:

Vrtalnik z WSP, premer rezila (DC) 19 mm, skupna dolžina (OAL) 302 mm, uporabna dolžina (LU) 203 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 25 mm
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina Thru
  • Premer rezanja (DC): 19 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF): 243 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): TOGT 09
  • Celotna dolžina (OAL): 302 mm
  • Dolžina stebla (LS): 56 mm
  • Koristna dolžina (LU): 203 mm