GD-DH 18.00-10D-M25-08-N Sveder za globoko vrtanje za uporabo v obdelovalnih centrih in strojih za globoko vrtanje

Št. art.: 3481097
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3481097
EAN/GTIN 7291075606553
Številka proizvajalca 3481097

Opis

Opis:

Vrtalnik z WSP, premer rezila (DC) 18 mm, skupna dolžina (OAL) 290,2 mm, uporabna dolžina (LU) 193 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 25 mm
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina Thru
  • Premer rezanja (DC): 18 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF): 232 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): TOGT 08
  • Celotna dolžina (OAL): 290,2 mm
  • Dolžina stebla (LS): 56 mm
  • Koristna dolžina (LU): 193 mm