GD-DH 17.50-25D-M25-08-N Sveder za globoko vrtanje za uporabo v obdelovalnih centrih in strojih za globoko vrtanje

Št. art.: 3481096
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3481096
EAN/GTIN 7291075606546
Številka proizvajalca 3481096

Opis

Opis:

Vrtalnik z WSP, premer rezila (DC) 17,5 mm, skupna dolžina (OAL) 548,2 mm, uporabna dolžina (LU) 452,2 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 25 mm
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina Thru
  • Premer rezanja (DC): 17,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF): 490 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): TOGT 08
  • Celotna dolžina (OAL): 548,2 mm
  • Dolžina stebla (LS): 56 mm
  • Koristna dolžina (LU): 452,2 mm