GD-DHL 20.00-1000-U05 Gundrills za zamenljive svedre z tremi rezili in brisalcem za visoko kakovost površine

Št. art.: 3481034
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3481034
EAN/GTIN 7291075614732
Številka proizvajalca 3481034

Opis

Opis:

Vrtalnik z WSP, premer rezila (DC) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 1003 mm, uporabna dolžina (LU) 903 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 31,75 mm
  • Premer rezanja (DC): 20 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): TOGT 09 .
  • Celotna dolžina (OAL): 1003 mm
  • Dolžina stebla (LS): 70 mm
  • Koristna dolžina (LU): 903 mm