Lopatasti disk ravni 125X22,23 Za80 Stan

Št. art.: 34704816
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
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
Številka izdelka 34704816
EAN/GTIN 9009013120911
Številka proizvajalca 34704816
L-število L50140 104545
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Lamelni disk STANDARD 2v1 je odlična rešitev za vsestransko brušenje jekla in nerjavnega jekla.
  • Zahvaljujoč specifikaciji 2v1 je orodje mogoče uporabljati fleksibilno, ne da bi pri tem ogrozili kakovost.
  • Ta učinkovit izdelek je zdaj opremljen z novim materialom tkanine, ki zagotavlja bistveno večjo stopnjo odstranjevanja materiala ob manjši obrabi.
  • Zaradi dolge življenjske dobe in visoke hitrosti brušenja lahko delo opravite hitreje in učinkoviteje.
  • Listnati diski so na voljo tudi v posebni obliki 28N, ki ima podlago iz 35 % regeneriranih materialov.

Prednosti:

  • Zelo dobro razmerje med življenjsko dobo in specifičnim odstranjevanjem materiala zaradi nove tkanine
  • Univerzalna uporaba na jeklu in nerjavnem jeklu
  • Enostavno rokovanje in visoka hitrost brušenja za učinkovite delovne procese
  • Oblika 28N: Osredotočenost na trajnostne vire - podloga tega lamelnega krožnika je izdelana iz 35 % recikliranih materialov

Uporaba:

  • Zrnatost 40/60 za visoko stopnjo odstranjevanja materiala
  • zrnavost 80/120 za fino obdelavo

Material:

  • Jeklo, nerjaveče jeklo

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Opomba:

  • Za uporabo na različnih vrstah jekla in nerjavnega jekla